Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N+b.sz. -100/4000m SX081673 - 2320/LPE-1 A100D

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N+b.sz. -100/4000m SX081673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - narancs

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 14.1 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057651241

Sonepar cikkszám

SX081673

Gyártói cikkszám

2320/LPE-1 A100D

Gyártói típuskód

2320/LPE-1 A100D

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

narancs

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

14.1 mm

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Gégecső 320N+b.sz. -100/4000m