Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N+b.sz. -50/1600m SX081674 - 2332/LPE-1 A50D

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N+b.sz. -50/1600m SX081674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057668843

Sonepar cikkszám

SX081674

Gyártói cikkszám

2332/LPE-1 A50D

Gyártói típuskód

2332/LPE-1 A50D

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

24.3 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Gégecső 320N+b.sz. -50/1600m