KOPOS KOLIN - Gégecső 320N+b.szál -25/1500m SX081676 - 1432 K25D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 32 mm
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 23.8 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057619784
Sonepar cikkszám
SX081676
Gyártói cikkszám
1432 K25D
Gyártói típuskód
1432 K25D
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
32 mm
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
23.8 mm
Külső átmérő:
32 mm
Nyomásállóság:
320 N
Gégecső 320N+b.szál -25/1500m