Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N+b.szál -50/1600m SX081677 - 1432 K50D

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N+b.szál -50/1600m SX081677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 23.8 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568930767

Sonepar cikkszám

SX081677

Gyártói cikkszám

1432 K50D

Gyártói típuskód

1432 K50D

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

23.8 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N+b.szál -50/1600m