KOPOS KOLIN - Gégecső 320N fekete-25/1000m SX081662 - 1440 F25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 31.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568922076
Sonepar cikkszám
SX081662
Gyártói cikkszám
1440 F25
Gyártói típuskód
1440 F25
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
31.2 mm
Külső átmérő:
40 mm
Nyomásállóság:
320 N
Gégecső 320N fekete-25/1000m