Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N fekete-25/800m SX081663 - 1450 F25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N fekete-25/800m SX081663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 39.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568909732

Sonepar cikkszám

SX081663

Gyártói cikkszám

1450 F25

Gyártói típuskód

1450 F25

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

50 mm

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

39.6 mm

Külső átmérő:

50 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N fekete-25/800m