KOPOS KOLIN - Gégecső 320N fekete-50/1600m SX081664 - 1432 F50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 23.8 mm
Külső átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568909718
Sonepar cikkszám
SX081664
Gyártói cikkszám
1432 F50
Gyártói típuskód
1432 F50
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
23.8 mm
Külső átmérő:
32 mm
Nyomásállóság:
320 N
Gégecső 320N fekete-50/1600m