Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N fekete-50/5400m SX081667 - 1416E F50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N fekete-50/5400m SX081667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 10.7 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568909664

Sonepar cikkszám

SX081667

Gyártói cikkszám

1416E F50

Gyártói típuskód

1416E F50

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

10.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső 320N fekete-50/5400m