Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N PP -25/700m SX081668 - 1450PP F25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N PP -25/700m SX081668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057621794

Sonepar cikkszám

SX081668

Gyártói cikkszám

1450PP F25

Gyártói típuskód

1450PP F25

Névleges átmérő:

50 mm

Szín:

fekete

Gégecső 320N PP -25/700m