Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N UV-álló -25/2250m SX081671 - 2325/LPE-1_F25U

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N UV-álló -25/2250m SX081671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 2250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568936950

Sonepar cikkszám

SX081671

Gyártói cikkszám

2325/LPE-1_F25U

Gyártói típuskód

2325/LPE-1_F25U

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

fekete

Gégecső 320N UV-álló -25/2250m