Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N UV-álló -25/3150m SX081672 - 2320/LPE-1_F25U

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N UV-álló -25/3150m SX081672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 3150 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568936943

Sonepar cikkszám

SX081672

Gyártói cikkszám

2320/LPE-1_F25U

Gyártói típuskód

2320/LPE-1_F25U

Névleges átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Gégecső 320N UV-álló -25/3150m