Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 320N UV+b. -50/1600m SX081670 - 2332/LPE-1 F50DU

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 320N UV+b. -50/1600m SX081670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568902573

Sonepar cikkszám

SX081670

Gyártói cikkszám

2332/LPE-1 F50DU

Gyártói típuskód

2332/LPE-1 F50DU

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

24.3 mm

Külső átmérő:

32 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Gégecső 320N UV+b. -50/1600m