Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső 40-es320N+behúzószál 25m/tek SN118181 - 1440 K25D

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 40-es320N+behúzószál 25m/tek SN118181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 31.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118181

Gyártói cikkszám

1440 K25D

Gyártói típuskód

1440 K25D

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

40 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

31.2 mm

Külső átmérő:

40 mm

Nyomásállóság:

320 N

Húzózsinórral:

Igen

Gégecső 40-es320N+behúzószál 25m/tek