Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 750N -25/1000m SX081742 - 1240 L25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 750N -25/1000m SX081742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057612952

Sonepar cikkszám

SX081742

Gyártói cikkszám

1240 L25

Gyártói típuskód

1240 L25

Névleges átmérő:

40 mm

Gégecső 750N -25/1000m