Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 750N -25/700m SX081743 - 1250 L25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 750N -25/700m SX081743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057612969

Sonepar cikkszám

SX081743

Gyártói cikkszám

1250 L25

Gyártói típuskód

1250 L25

Névleges átmérő:

50 mm

Gégecső 750N -25/700m