KOPOS KOLIN - Gégecső 750N+b.szál -25/1000m SX081746 - 1240 L25D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057693753
Sonepar cikkszám
SX081746
Gyártói cikkszám
1240 L25D
Gyártói típuskód
1240 L25D
Névleges átmérő:
40 mm
Gégecső 750N+b.szál -25/1000m