KOPOS KOLIN - Gégecső 750N HF -50/1600m SN119014 - 1240HFPP L50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Szín - szürke
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 32.5 mm
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119014
Gyártói cikkszám
1240HFPP L50
Gyártói típuskód
1240HFPP L50
Anyag:
polipropilén (PP)
Szín:
szürke
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
32.5 mm
Külső átmérő:
40 mm
Nyomásállóság:
750 N
Halogénmentes:
Igen
Gégecső 750N HF -50/1600m