KOPOS KOLIN - Gégecső kivezető gyűrű M16-M20 GT49107 - BV 1620 KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 16-20 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Kábelek száma - 1-1
Falvastagsághoz - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057621985
Sonepar cikkszám
GT49107
Gyártói cikkszám
BV 1620 KA
Gyártói típuskód
BV 1620 KA
Kábelátmérőhöz:
16-20 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
0-0 mm
Teljes hossz:
21 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Gégecső kivezető gyűrű M16-M20