Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 125N -100m/tekercs SN134077 - 2313/LPE-2 H100

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 125N -100m/tekercs SN134077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 13.5 mm

  • Külső átmérő - 18.7 mm

  • Nyomásállóság - 125 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057603646

Sonepar cikkszám

SN134077

Gyártói cikkszám

2313/LPE-2 H100

Gyártói típuskód

2313/LPE-2 H100

Szín:

fehér

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

13.5 mm

Külső átmérő:

18.7 mm

Nyomásállóság:

125 N

Halogénmentes:

Igen

Gégecső lépésálló 125N -100m/tekercs