Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 20mm 750N fekete -50/4500m SN172087 - 1220 F50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 20mm 750N fekete -50/4500m SN172087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -5-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568939623

Sonepar cikkszám

SN172087

Gyártói cikkszám

1220 F50

Gyártói típuskód

1220 F50

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fekete

Külső átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Gégecső lépésálló 20mm 750N fekete -50/4500m