KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M16 320N -100m/tekercs SN134076 - 2316E/LPE-1 A100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Szín - narancs
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 10.7 mm
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057651197
Sonepar cikkszám
SN134076
Gyártói cikkszám
2316E/LPE-1 A100
Gyártói típuskód
2316E/LPE-1 A100
Névleges átmérő:
16 mm
Szín:
narancs
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
10.7 mm
Külső átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Igen
Gégecső lépésálló M16 320N -100m/tekercs