Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M25 narancssárga GT49115 - 2325/LPE-1 A50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M25 narancssárga GT49115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - narancs

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 18.3 mm

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057651272

Sonepar cikkszám

GT49115

Gyártói cikkszám

2325/LPE-1 A50

Gyártói típuskód

2325/LPE-1 A50

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

narancs

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

18.3 mm

Külső átmérő:

25 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló M25