KOPOS KOLIN - Gégecső spirális GT77892 - RK-ST12 H25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 12 mm
Szín - fehér
Kötegátmérő - 0-0 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623859
Sonepar cikkszám
GT77892
Gyártói cikkszám
RK-ST12 H25
Gyártói típuskód
RK-ST12 H25
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
12 mm
Szín:
fehér
Kötegátmérő:
0-0 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-90 °C
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Forduló szélesség:
12 mm
Anyag:
műanyag
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső spirális