KOPOS KOLIN - Gégecső SPIROFLEX 16-os, 320N, 30m/tek SN137697 - SF16 K30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057625891
Sonepar cikkszám
SN137697
Gyártói cikkszám
SF16 K30
Gyártói típuskód
SF16 K30
Szín:
szürke
Névleges átmérő:
16 mm
Gégecső SPIROFLEX 16-os, 320N, 30m/tek