Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső SPIROFLEX 320N -30m SX081678 - SF25 K30

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső SPIROFLEX 320N -30m SX081678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057625914

Sonepar cikkszám

SX081678

Gyártói cikkszám

SF25 K30

Gyártói típuskód

SF25 K30

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

30.6 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső SPIROFLEX 320N -30m