Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Gégecső SPIROFLEX 320N -30m SX081679 - SF32 K30

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső SPIROFLEX 320N -30m SX081679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - szürke

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057625921

Sonepar cikkszám

SX081679

Gyártói cikkszám

SF32 K30

Gyártói típuskód

SF32 K30

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

38 mm

Nyomásállóság:

320 N

Gégecső SPIROFLEX 320N -30m