KOPOS KOLIN - Gégecső végzáró M16 GT49104 - BK 16 AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 16-16 mm
Kivitel - nyitott
Kábelbevezetés - kerek
Kábelek száma - 1-1
Falvastagsághoz - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057621688
Sonepar cikkszám
GT49104
Gyártói cikkszám
BK 16 AA
Gyártói típuskód
BK 16 AA
Kábelátmérőhöz:
16-16 mm
Kivitel:
nyitott
Kábelbevezetés:
kerek
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
0-0 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
16
Teljes hossz:
38 mm
Szín:
narancs
Anyag:
műanyag
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Gégecső végzáró M16