KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz 115x115mm/45mm+fedél és válaszlap GT37309 - KO 110/L NA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 45-45 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057611672
Sonepar cikkszám
GT37309
Gyártói cikkszám
KO 110/L NA
Gyártói típuskód
KO 110/L NA
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
sárga
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
115 mm
Belső mélység:
43 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
12
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem