Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz fedél 113mm GT78577 - KO 97 V/1 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz fedél 113mm GT78577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 113 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 103-103 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - építési védőtető

  • Rögzítés módja - csavaros fedél

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057612983

Sonepar cikkszám

GT78577

Gyártói cikkszám

KO 97 V/1 HB

Gyártói típuskód

KO 97 V/1 HB

Átmérő:

113 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

103-103 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

építési védőtető

Rögzítés módja:

csavaros fedél

Mélység:

2 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk kötődoboz fedél 113mm