Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz fedél 80mm SN000997 - KO 68 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz fedél 80mm SN000997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 80 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 73-73 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - építési védőtető

  • Rögzítés módja - csavaros fedél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057600539

Sonepar cikkszám

SN000997

Gyártói cikkszám

KO 68 HB

Gyártói típuskód

KO 68 HB

Átmérő:

80 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

73-73 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

építési védőtető

Rögzítés módja:

csavaros fedél

Mélység:

2 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Gipszk kötődoboz fedél 80mm