KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz fedél SN023184 - KO 125 V HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 132 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 142 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057600522
Sonepar cikkszám
SN023184
Gyártói cikkszám
KO 125 V HB
Gyártói típuskód
KO 125 V HB
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
132 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
142 mm
Szélesség:
142 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
132 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
1.9 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Gipszk kötődoboz fedél