KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz fedéllel 155x155x64mm GT43405 - KO 125/1L NA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 64-64 mm
Csomagolás és feltételek
27 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057668652
Sonepar cikkszám
GT43405
Gyártói cikkszám
KO 125/1L NA
Gyártói típuskód
KO 125/1L NA
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
64-64 mm
Szín:
sárga
Védettség (IP):
egyéb
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
155 mm
Szélesség:
155 mm
Belső mélység:
62 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-30 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
34
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem