Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gipszk. kötődoboz sülly. 180x140mm +fedél IP30 SN114981 - KO 180/LD NA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gipszk. kötődoboz  sülly. 180x140mm +fedél IP30 SN114981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 72-72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568932600

Sonepar cikkszám

SN114981

Gyártói cikkszám

KO 180/LD NA

Gyártói típuskód

KO 180/LD NA

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

72-72 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

183 mm

Szélesség:

143 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

69 mm

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

32 mm

Kábelátmérőhöz:

6-32 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

24

Halogénmentes:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Gipszk. kötődoboz sülly. 180x140mm +fedél IP30