KOPOS KOLIN - Gipszk kötődoboz sülly átm.: 80mm 50mm mély GT68613 - KI 68 L/1 NA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 79 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057600119
Sonepar cikkszám
GT68613
Gyártói cikkszám
KI 68 L/1 NA
Gyártói típuskód
KI 68 L/1
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
79 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
sárga
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
44 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
2
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem