Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 60mm 2-es gumis 40mm mély SN142988 - KPL 64-40/2LD NA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 60mm 2-es gumis 40mm mély SN142988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - ovális

  • Kivitel - dupla

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568924612

Sonepar cikkszám

SN142988

Gyártói cikkszám

KPL 64-40/2LD NA

Gyártói típuskód

KPL 64-40/2LD NA

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

ovális

Kivitel:

dupla

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

40-40 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

68 mm

Szélesség:

138 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

39 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

6-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

10

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Gipszk szerelvénydoboz 60mm 2-es gumis 40mm mély