KOPOS KOLIN - Gipszk. szerelvénydoboz 60mm 3-as gumis 50mm mély halogénmentes SN174448 - KPL 64-50/3LD HF KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - ovális
Kivitel - egyéb
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937667
Sonepar cikkszám
SN174448
Gyártói cikkszám
KPL 64-50/3LD HF KA
Gyártói típuskód
KPL 64-50/3LD HF KA
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
ovális
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
kék
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Szélesség:
209 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
49 mm
Eszközbeültetések számához:
3
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
6-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem