Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 60mm gumis mély SN101857 - KPRL 64-60/LD NA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 60mm gumis mély SN101857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 84 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568929921

Sonepar cikkszám

SN101857

Gyártói cikkszám

KPRL 64-60/LD NA

Gyártói típuskód

KPRL 64-60/LD NA

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

60-60 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

egyéb

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

59 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

7-20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

14

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Gipszk szerelvénydoboz 60mm gumis mély