Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 64mm 3-as gumis 50mm mély SN021419 - KPL 64-50/3LD NA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 64mm 3-as gumis 50mm mély SN021419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - ovális

  • Kivitel - egyéb

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568927705

Sonepar cikkszám

SN021419

Gyártói cikkszám

KPL 64-50/3LD NA

Gyártói típuskód

KPL 64-50/3LD NA

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

ovális

Kivitel:

egyéb

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

50-50 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

egyéb

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

68 mm

Szélesség:

209 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

49 mm

Eszközbeültetések számához:

3

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

6-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

10

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 60mm 3-as gumis