KOPOS KOLIN - Gipszk szerelvénydoboz 71mm 1-es tömített mélyített sorolhat SN006282 - KPRL 68-70/LD NA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - üreges fal
Forma - körszelvény
Szín - sárga
Kivitel - egyes
Átmérő - 73 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568925879
Sonepar cikkszám
SN006282
Gyártói cikkszám
KPRL 68-70/LD NA
Gyártói típuskód
KPRL 68-70/LD NA
Szerelési mód:
üreges fal
Forma:
körszelvény
Szín:
sárga
Kivitel:
egyes
Átmérő:
73 mm
Védettség:
egyéb
Építési forma:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Mélység:
70-70 mm
Szélesség:
76 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
69 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
14
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem