Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Halogénmentes gégecső -10m SX081680 - APACS80 F10

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Halogénmentes gégecső -10m SX081680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 67.3 mm

  • Külső átmérő - 79.3 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057667280

Sonepar cikkszám

SX081680

Gyártói cikkszám

APACS80 F10

Gyártói típuskód

APACS80 F10

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

67.3 mm

Külső átmérő:

79.3 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Halogénmentes gégecső -10m