KOPOS KOLIN - Halogénmentes gégecső -25m SX081681 - APACS42 F25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 35.2 mm
Külső átmérő - 42.5 mm
Nyomásállóság - 320 N
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057667273
Sonepar cikkszám
SX081681
Gyártói cikkszám
APACS42 F25
Gyártói típuskód
APACS42 F25
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
35.2 mm
Külső átmérő:
42.5 mm
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Igen
Halogénmentes gégecső -25m