Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Halogénmentes gégecső -25m SX081682 - APACS54 F25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Halogénmentes gégecső -25m SX081682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 46.5 mm

  • Külső átmérő - 54.5 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057651517

Sonepar cikkszám

SX081682

Gyártói cikkszám

APACS54 F25

Gyártói típuskód

APACS54 F25

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

46.5 mm

Külső átmérő:

54.5 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Halogénmentes gégecső -25m