KOPOS KOLIN - Halogénmentes gégecső -50m SX081683 - APAFS21 F50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Belső átmérő - 16.5 mm
Külső átmérő - 21.2 mm
Nyomásállóság - 320 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662179
Sonepar cikkszám
SX081683
Gyártói cikkszám
APAFS21 F50
Gyártói típuskód
APAFS21 F50
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Belső átmérő:
16.5 mm
Külső átmérő:
21.2 mm
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Igen
Halogénmentes gégecső -50m