Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Halogénmentes gégecső -50m SX081684 - APAFS28 F50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Halogénmentes gégecső -50m SX081684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Belső átmérő - 22.6 mm

  • Külső átmérő - 28.5 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057667266

Sonepar cikkszám

SX081684

Gyártói cikkszám

APAFS28 F50

Gyártói típuskód

APAFS28 F50

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Belső átmérő:

22.6 mm

Külső átmérő:

28.5 mm

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Igen

Halogénmentes gégecső -50m