Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 110x300 int. végz. cink SN181839 - KL 110X300 ZM

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 110x300 int. végz. cink SN181839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568937902

Sonepar cikkszám

SN181839

Gyártói cikkszám

KL 110X300 ZM

Gyártói típuskód

KL 110X300 ZM

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Horg kábellétra 110x300 int. végz. cink