KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 110x300mm T-idom GT55262 - KLT 110X300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 600 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644595
Sonepar cikkszám
GT55262
Gyártói cikkszám
KLT 110X300 S
Gyártói típuskód
KLT 110X300
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
600 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábellétra 110x300mm T-idom