KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 110x400 int. végz. cink SN181840 - KL 110X400 ZM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937919
Sonepar cikkszám
SN181840
Gyártói cikkszám
KL 110X400 ZM
Gyártói típuskód
KL 110X400 ZM
Szélesség:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábellétra 110x400 int. végz. cink