KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 110x500mm SN015991 - KL 110X500 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 110 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644403
Sonepar cikkszám
SN015991
Gyártói cikkszám
KL 110X500 S
Gyártói típuskód
KL 110X500 S
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 110x500mm