KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 60x500mm SN086195 - KL 60X500 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644359
Sonepar cikkszám
SN086195
Gyártói cikkszám
KL 60X500 S
Gyártói típuskód
KL 60x500 S
Szélesség:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
3000 mm
Létrafok rögzítése:
szegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábellétra 60x500mm