Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 85x500mm SN015989 - KL 85X500 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábellétra 85x500mm SN015989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 85 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057644205

Sonepar cikkszám

SN015989

Gyártói cikkszám

KL 85X500 S

Gyártói típuskód

KL 85X500 S

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

85 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

szegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 85x500mm